V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Predlžovacie kontrolné káble
Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zobrazené výrobky sú vybavené 4 mm bezpečnostnou zástrčkou s kontaktnými lamelami a dodávajú sa v opakovane uzatvárateľnom blisterovom obale na prachotesné skladovanie.
- So stohovateľnou 4 mm bezpečnostnou zástrčkou na oboch stranách.
- Káble: vysoko flexibilný silikónový lankový kábel s dvojitou izoláciou, prierez 2,5 mm².
- Dĺžka: 1,5 m.
- Menovitý prúd/napätie: 32 A/1 000 V CAT III.
- Rozsah dodávky: jeden červený a jeden čierny konrolný kábel.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!