V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Mobilná zváracia bariéra
Kombinácia mimoriadne robustného základného rámu zo štvorcových profilov (30x30 mm) a ochranného závesu na zváranie je vhodná pre oblúkové zváranie podľa normy EN 1598.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Priesvitný oranžový ochranný záves na zváranie
Rizikový faktor < 1
Stupeň odrazu: 230 až 400 nm < 10 %
Rozmery:
- Stena: Š x V: 200 x 190 cm
- Záves: Š x V: 205 x 180 cm
Podľa článku 5 nariadenia č. 15 na predchádzanie úrazom organizácie VBG (Inštitúcia pre povinné úrazové poistenie a prevenciu v administratívnom sektore) musia byť pracovné stanice pre oblúkové zváranie vybudované tak, aby chránili ostatné osoby pred škodlivými účinkami optického žiarenia na pokožku a oči.
V súlade s normou EN 1598
Zváranie:
- Chráni ostatné osoby pred škodlivými účinkami optického žiarenia na pokožku a oči.
- Mechanická ochrana proti prskajúcim časticiam a troske pri zváraní, ktorú možno odstrániť.
- „Priesvitné“ podľa normy DIN 32504, časť 1
Brúsenie:
- Horúce iskry a častice pri brúsení sú zachytávané vďaka samozhášavému závesu odolnému proti iskrám.
- Účinná ochrana pre zamestnancov, vozidlá, lakované povrchy, sklo atď.
- Samozhášavý a odolný proti iskrám podľa normy DIN 53438, časť 2
Lakovanie:
- Ochranná stena sa vďaka svojej chemickej odolnosti môže použiť aj pri lakovaní a práci s podkladovými nátermi.
- Chemická odolnosť podľa normy DIN 4646, časť 5
Mokré prostredie:
Chráni aj proti vode alebo striekajúcej kvapaline
Slnko:
- Chráni pred oslnením a neželaným tepelným žiarením
- Fólia je odolná proti UV žiareniu.
- Odolné proti UV žiareniu v súlade s normou DIN 4646, časť 5
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!