V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prenosná pásová píla PBS 160 – AUTOMATIC
Kovová pásová píla s automatickým spúšťaním rámu píly.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Bezpečná a jednoduchá
Presné výsledky rezania možno dosiahnuť s neuveriteľnou ľahkosťou vďaka automatickému spúšťaniu pílového rámu so štyrmi nastaviteľnými rýchlosťami spúšťania, ktoré umožňujú zakaždým použiť správny prítlak, aby sa zabránilo vychýleniu pílového pásu.
Ergonomická rukoväť
Konštantná rýchlosť rezania podľa potreby
Výkonný 2000 W motor s konštantnou elektronikou umožňuje optimálnu rýchlosť rezania, ktorá sa prispôsobuje obrobku a ktorú možno zvoliť podľa rozmeru a citlivosti materiálov na teplotu.
Rýchle nastavenie na bežné štandardné pokosy
Pevné uhlové zarážky v uhloch 0° a 45°
Šetrná voči životnému prostrediu a jednoduchá na používanie
Suché rezanie

Rozsahy rezania, kruhový materiál | |
Rozsahy rezania, štvorcový materiál | |
Rozsahy rezania, obĺžnikový materiál | |
0° | 150 mm |
45° | 100 mm |
0° | 150 x 150 mm |
45° | 100 x 100 mm |
0° | 160 x 140 mm |
45° | 120 x 100 mm |
Na pílenie ocele, hliníka, medi, mosadze, liatych kovov, plastov a nehrdzavejúcej ocele.
Toto zariadenie bolo vyvinuté a vyrobené na suché pílenie. Použitie chladiacich kvapalín môže spôsobiť znehodnotenie zariadenia. Píliaci pás musí byť nasadený správne. V opačnom prípade sa naruší presnosť pílenia píliaceho pásu. Pre prvé dve alebo tri pílenia použite obrobok z pevného materiálu s priemerom pribl. 40 – 50 mm. Pri prvom pílení používajte len mierny tlak. Pomaly zvýšte kontaktný tlak. Pásová píla PBS 160-AUTOMATIC je určená na prevádzku s otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pri nasadzovaní píliaceho pásu musia byť ozubenie správne zarovnané.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!