Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prémiová prevlečná račňa pre 3/8 momentový kľúč
Vysokokvalitný momentový kľúč s 3/8 palcovým prevlečným štvorcovým držiakom a račňovou hlavou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Presnosť spúšťania s toleranciou +/- 3 % od nastavenej hodnoty stupnice
- Ergonomická dvojzložková rukoväť pre jednoduchú a bezpečnú prácu
- Mimoriadne veľká dvojitá stupnica v jednotkách N.m a lbf-ft. zabezpečuje lepšiu čitateľnosť
- Dodatočná mikrometrová stupnica umožňuje presné nastavenie uťahovacieho momentu pomocou funkcie kliknutia
- Inovatívny mechanizmus rýchleho nastavenia umožňuje výrazne rýchlejšie nastavenie rozsahu merania otáčaním rukoväte
- Momentové kľúče nemusia byť po použití uvoľnené, tzn. Nie je nutné ich resetovať na najnižšiu hodnotu stupnice
- Jednoduché uzamknutie a odomknutie pomocou mechanizmu ťahania/posúvania
- Zámok s jasne viditeľným farebným krúžkom
- Akustická a hmatateľná aktivácia uťahovacieho momentu na presné skrutkovanie
- Vysokokvalitná prevlečná račňa pre dlhú životnosť
- S kalibračným certifikátom a laserom vyrytým sériovým číslom na momentovom kľúči
- Udržateľný robustný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), ktorý je odolný voči vlhkosti a olejom, 100 % recyklovateľný
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Široký rozsah možných aplikácií na regulované uťahovanie matíc a skrutiek, napr. pri oprave a údržbe bicyklov alebo na vozidlá v priemyselných a obchodných odvetviach alebo na kotviacu techniku
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!