V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priemyselný vysávač nasucho a namokro ISS 30-L
Praktický a ergonomický univerzálny vysávač s osvedčením L a poloautomatickým čistením filtra
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.





Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Trieda prašnosti: Osvedčenie L
Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69
Konštantný sací výkon a dlhá životnosť filtra
Poloautomatické čistenie filtra
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Plochá horná platňa umožňuje pripojiť systémové kufríky Würth.
Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie
Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla
Jednoduché a pohodlné používanie
Bajonetové a svorkové spojky zaisťujú jednoduché a bezpečné pripojenie príslušenstva s menovitým priemerom 35 mm.
Antistatická príprava
Uzemnené pripojenie znamená, že statické náboje sa rozptýlia. Elektricky vodivé príslušenstvo (predáva sa samostatne) zabraňuje tvorbe iskier a elektrickým výbojom.
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia kvôli zvýšenej koncentrácii jemných prachových častíc.
- Pri mokrom vysávaní použite plochý skladaný filter PES.
Ideálny na všetky úlohy bežného čistenia, napr. vysávanie vozidiel, čistenie podláh a čistenie pracovných stolov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!