V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 30-L AUTOMATIC
Univerzálny vysávač s osvedčením triedy L a funkciou automatického čistenia filtra
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.








Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Osvedčenie triedy prašnosti L
Zaručená účinnosť zberu prachu 99 % podľa normy EN 60335-2-69
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Plochá horná platňa
Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie
Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie s rýchlymi prípojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla
Ideálne na používanie na staveniskách
Robustný kontajner s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými valčekmi
Antistatická príprava
Statické výboje neutralizuje uzemňovací spojovací diel a elektricky vodivé príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodávky, a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.
Všetky funkcie možno jednoducho obsluhovať a ovládať
Spínače pre zapnutie/vypnutie, 15 s/60 s čistenie filtra a regulácia rýchlosti
Jednoduché používanie v kombinácii s elektrickým náradím
Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládať vysávač pomocou pripojeného elektrického náradia.
Automatický systém čistenia filtra
- Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu podľa zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).
- Zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku
- Nízka hladina akustického výkonu
- Dlhá životnosť filtra
- Nízke náklady na údržbu
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.
- Na mokré vysávanie použite plochý skladaný filter PES.
Ideálny pre stolárov, elektrikárov, pokladačov parkiet a obkladačov, ako aj celý automobilový sektor.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!