V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 40-M AUTOMATIC
Univerzálny bezpečnostný vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy M a automatickým čistením filtra
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.








Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Osvedčenie triedy prašnosti M
Zaručená účinnosť zberu prachu 99,9% podľa normy EN 60335-2-69
Možnosť uloženia a montáže pre systémové kufríky Würth
Plochá horná platňa
Príslušenstvo je možné uložiť na zariadení a je vždy pripravené na použitie
Integrované uloženie spojovacej dýzy a objímky na náradie s rýchlospojkami, flexibilná hadica a miesto na uloženie napájacieho kábla
Ideálne na používanie na staveniskách
Robustná nádoba s nárazníkmi a veľkými robustnými kovovými kolieskami
Antistatická príprava
Statické výboje neutralizuje uzemňovací spojovací diel a elektricky vodivé príslušenstvo, ktoré sú súčasťou dodávky, a poskytujú spoľahlivú ochranu pred elektrostatickými výbojmi.
Všetky funkcie možno jednoducho obsluhovať a ovládať
Prepínače pre zapnutie/vypnutie, 15 s/60 s čistenie filtra, regulácia otáčok a výber hadice
Jednoduché používanie v kombinácii s elektrickým náradím
Zásuvka s Hallovým snímačom na automatickú detekciu elektrického náradia umožňuje ovládať vysávač pomocou pripojeného elektrického náradia.
Automatický systém čistenia filtra
- Plochý skladaný filter sa automaticky vyčistí prúdom vzduchu v závislosti od zvoleného časového intervalu (15 alebo 60 sekúnd).
- Zabezpečuje dlhú a neprerušovanú prevádzku
- Nízka hladina hlučnosti
- Dlhá životnosť filtra
- Nízke náklady na údržbu
- Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter. Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.
- Na mokré vysávanie použite plochý skladaný filter PES.
- Elektronický monitor prietoku vzduchu spustí zvukový signál, keď prúd vzduchu klesne pod 20 m/s. Následne je potrebné skontrolovať, či nie je upchaté príslušenstvo, alebo je potrebné vyprázdniť nádobu na prach.
Ideálny pre nebezpečné prachové častice, napr. z tvrdého dreva, panelových materiálov, častice z náterov, keramiky, betónu a tehál. Nie je určený na azbest!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!