V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kazeta príklepového vrtáku Plus Quadro-L Vario, 7 ks
Ideálne riešenie pre výstuže a tvrdé materiály, vyznačuje sa symetrickou jednodielnou hlavou so štyrmi reznými hranami a Vario vrtákom so štyrmi špirálami so zosilneným jadrom. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výrazne vylepšená funkcia pri vŕtaní vystužených konštrukcií
Symetrická geometria rezných hrán 4 x 90° (až do Ø 10 mm s pevnou karbidovou hlavou) zabraňuje zaseknutiu vrtáka alebo odkloneniu od stredu napr. pri zasiahnutí výstuže.
Pozorovateľne rýchlejšie vŕtanie
Pokročilá geometria hrotu a asymetricky usporiadané vyvýšenia na rezných hranách zabezpečia lepšie vŕtanie.
Vynikajúce vŕtacie vlastnosti počas celej životnosti
- Vďaka geometrii hlavy, ktorá je prispôsobená na priemer vrtáku
- Jednodielny prvok z karbidu volfrámu s vysokou stabilitou vďaka maximálnej dotykovej ploche povrchu s oceľovým telom.
Výrazne vyššie rýchlosti vŕtania a odstraňovania prachu a súčasne vyššia odolnosť voči zlomeniu
Špirálový vrták Vario so zadnou časťou, ktorá sa vpredu zužuje a vzadu rozširuje, a s ostrejším uhlom na špirálovitom konci zaisťuje znížené trenia, vysokú stabilitu a maximálny prenos energie rázu.
Optimálne vedenie vo vyvŕtanom otvore
Vďaka štyrom rezným hranám a štyrom špirálam na vrtáku je zabezpečené optimálne vedenie vo vŕtanom otvore.
Presné vŕtanie
Špeciálny samostrediaci hrot umožňuje presné vŕtanie.
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Prúty výstuže sa môžu vŕtať len s povolením konštrukčného technika.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!