V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priľnavé adhézne mazivo HHS® 200 PLUS
Vysokovýkonné mazivo na extrémne zaťaženia
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Univerzálne, vysokovýkonné, syntetické mazivo s výnimočnými mazacími vlastnosťami vďaka pridanému nitrid bóru
Vynikajúca odolnosť voči tlaku
Vynikajúca odolnosť voči tlaku pri extrémnych zaťaženiach a veľmi dobré vlastnosti mazania.
Dlhotrvajúci efekt
Vynikajúce vlastnosti utesnenia a ochrany pred pôsobením poveternostných vplyvov, vďaka čomu vytvára bezkonkurenčnú a dlhotrvajúcu ochranu proti korózii a predlžuje intervaly mazania.
Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu
Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).
Bez obsahu mikroplastov
Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu
Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na profesionálne mazanie dielov vystavovaných vysokotlakovému zaťaženiu a/alebo poveternostným podmienkam a vode, ako sú napr. otvorené prevodové ústrojenstvá a reťaze, dokonca aj pri aplikáciách v exteriéri.
Pred použitím plechovku dôkladne pretrepte. Diely, ktoré chcete ošetriť, najskôr dôkladne očistite. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!