V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Adhézne mazivo HHS® 6000 PLUS
Vysokovýkonný mazací olej pre extrémne rýchlosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Univerzálny, syntetický a vysokovýkonný mazací olej s výnimočnými vlastnosťami mazania vďaka nitridu bóritému.
Vynikajúce vlastnosti tvarovania a účinná ochrana povrchu
Nízka viskozita poskytuje extrémnu voľnosť pohybu a znižuje trenie, dokonca aj pri veľmi vysokých rýchlostiach. Vynikajúce vlastnosti tvarovania zabezpečujú hĺbkové mazanie a ochranu. Efektívna ochrana povrchu voči opotrebovaniu a korózii
Spoľahlivá ochrana proti opotrebovaniu
Nitrid bóritý poskytuje široký teplotný rozsah a dlhotrvajúci účinok mazania. Ak pri vyšších teplotách (nad 180 °C) dôjde k narušeniu mazania olejom, účinok mazania zabezpečí nitrid bóritý, a to až do 1 000 °C (suché mazanie).
Bez obsahu mikroplastov
Bez obsahu silikónu, živice, kyseliny a n-hexánu
Mazivo nie je škodlivé pre zdravie, vďaka čomu sa ideálne hodí na aplikácie v potravinárskom priemysle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na profesionálne použitie pri aplikáciách s najmenšími toleranciami a presne opracovanými dielmi alebo aplikáciách so zaťažením pri vysokých teplotách, ako sú napr. ložiská, reťaze, spoje, pružiny, klzné koľajničky alebo bovdenove lanká.
Pred použitím dôkladne pretrepte. Diely, ktoré chcete ošetriť, najskôr dôkladne očistite. Potom nasprejujte na vyčistený povrch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!