Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prípravok na zaistenie ložísk s vysokou pevnosťou a odolnosťou voči teplu
Na zaistenie puzdier a ložísk vystavených vysokým teplotám.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokopevné spojenie
Môže sa odstrániť len po zahriatí na 300 °C
Vysoký teplotný rozsah až do 200 °C
Pevnosť pri 100 °C je stále 85 % maximálnej pevnosti
Maximálna schopnosť plnenia škár je 0,2 mm
Dokonale vyplní rozsiahle povrchové nerovnosti
Zabraňuje trecej korózii
Zabraňuje zadieraniu ložísk
Rýchle tvrdnutie
Vysoká odolnosť
Odolný voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív (pozrite si zoznam s informáciami o odolnosti)
Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov
Systém DOS:
- Praktická obsluha jednou rukou vďaka praktickému otočnému uzáveru, čo znamená, že jednu ruku máte vždy voľnú.
- Plynule nastaviteľný dávkovací systém umožňuje upraviť dávkovanie podľa konkrétnej aplikácie a zachovať minimálnu spotrebu a náklady.
- Optimalizácia nákladov vďaka takmer úplnému vyprázdneniu bez zvyškov materiálu v dávkovacom hrdle.
V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natreté povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.
Spĺňa požiadavky na zloženie odporúčané Nemeckou agentúrou na ochranu životného prostredia na použitie v aplikáciách, pri ktorých dochádza k styku s pitnou vodou, z 11. februára 2016. V prípade použitia ako tesnenia na závity, ktoré prichádza do styku s vodou, dodržiavajte príslušné odporúčania asociácie priemyslu lepidiel a tesniacich hmôt.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Na zaistenie valcových spojov, napríklad puzdier a ložísk vystavených vysokým teplotám. Tento prípravok na zaistenie ložísk je určený na použitie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovospracujúcom priemysle a pri výrobe nástrojov, v lodiarstve, strojárstve a výrobe motorov, ako aj pri výrobe elektrotechniky a elektroniky. Spĺňa požiadavky na zloženie odporúčané Nemeckou agentúrou na ochranu životného prostredia na použitie v aplikáciách, pri ktorých dochádza k styku s pitnou vodou.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!