Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vysokopevnostný prípravok na zaistenie ložísk
Na vysokopevné spojenie valcových častí vystavených vysokému zaťaženiu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spoľahlivé vytvrdzovanie pri nízkych teplotách pribl. 0 °C
Spoľahlivý „pomocník“ v zimnom období
Vysoká úroveň prekrytia medzier
Dokonale vyplní rozsiahle povrchové nerovnosti
Schopnosť plnenia škár 0,15 mm
Cenovo efektívna oprava aj veľmi veľkých odchýlok.
Zabraňuje trecej korózii
Zabraňuje zadieraniu ložísk.
Odolnosť voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív
Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov
Systém DOS:
- Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu
Jedna ruka zostáva vždy voľná.
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém
Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.
- Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle
Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku
V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a lakované povrchy. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy.
- Registrácia NSF, trieda S5, prípravok na zaistenie ložísk
- Testované organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou do teploty +82 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Na vysokopevnostné zaistenie valcových spojovacích dielov, napríklad dodávaných puzdier a objímok, guľôčkových ložísk, olejom impregnovaného spekaného bronzu, ozubených kolies, skrutiek, hriadeľových a nábojových spojov vystavených vysokému zaťaženiu.
Tento prípravok na zaistenie ložísk je určený na používanie v automobilovom priemysle a priemysle úžitkových vozidiel, kovovýrobe a výrobe nástrojov, výrobe lodí, strojárstve a výrobe motorov, elektrických a elektronických konštrukciách, potravinárskom priemysle, výrobe nápojov, farmaceutickom a papierenskom priemysle atď.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!