Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (37) s 53 verziami
Pre UV lampu na detekciu netesností 12 V/100 W
Adaptér umožňuje prispôsobiť merací mostík tlaku R-134a na pripojenia servisnej rýchlospojky HFO-1234YF
Pre recyklačný chránič
Pre vozidlá s chladiacou kvapalinou R1234YF
Pre vozidlá s chladiacou kvapalinou R134a
Priama rýchloupínacia spojka pre chladivá R134a a R1234yf uľahčuje prístup k nízkotlakovým/vysokotlakovým servisným pripojeniam, ktoré sú ťažko prístupné kvôli plastovým krytom.
Na pripojenie vysokotlakového servisného vedenia klimatizačnej jednotky vo vozidle k nádobe s prísadou na detekciu úniku.
90°, uhlový skrutkový adaptér s vnútorným závitom 1/4“ SAE x servisné pripojenie, vysokotlakový
90°, uhlový skrutkový adaptér s vnútorným závitom 1/4“ SAE x servisné pripojenie, nízkotlakový
Vhodné pre testery batérií a servisné jednotky klimatizácie COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 a Y50A
Priamy skrutkovací adaptér s vnútorným závitom 1/4 SAE x servisné pripojenie, vysoký a nízky tlak
Skrutkovací adaptér na plnenie všetkých kvapalín klimatizácie
Skúška tlaku/tesnosti
Na bezpečné uskladnenie a prepravu oceľových plynových fliaš s hmotnosťou 10 kg
Na čistenie klimatizačných systémov použitím dusíka
Chráni servisnú jednotku klimatizácie pred nečistotami, ako sú UV kontrastný prostriedok, prípravok na zastavenie únikov atď.
Elektronický detektor netesností chladiacej kvapaliny
Pre servisnú jednotku klimatizácie
Na upevnenie v priestore motora
S kontaktným snímačom
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.