Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (26) s 39 verziami
Malý, pre DS300
Veľký, pre DS 300
Suitable for clamping the drill core collection tray as well as the Comfort and Compact drilling stands
Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
Na odpojenie zaseknutých 1 1/4-palcových vŕtacích koruniek a odstránenie vŕtaného jadra z jadrovej vŕtacej korunky
Kompaktný stojan na vŕtačku pre diamantové jadrové vŕtačky DS 180 a DS 300
Pre stojan na vŕtačku DS Compact
Na zachytávanie vŕtaného jadra pri vŕtaní do stropov. Zahŕňa základňu a kolieska
Vhodná na použitie s jadrovou vŕtačkou DS 180
Vhodná na použitie s jadrovou vŕtačkou DS 180. Vyžaduje sa pri osadení ramennej opierky alebo druhej rukoväte.
Násobič uťahovacieho momentu s pomerom 3 : 1 pre jednoduchú prácu s jadrovou vŕtačkou DS 350
Adaptér pre upínaciu podperu sa používa na pripevnenie upínacej podpery k vŕtacím stojanom DS
Kompaktný stojan na vŕtačku pre diamantové jadrové vŕtačky DS 180
M 12
From core drill bit diameter of 32 mm
Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
Univerzálny prstenec na zber vody na absorpciu vyvŕtaného kalu počas jadrového vŕtania
Vhodný na použitie so všetkými bežnými jadrovými vŕtačkami, najmä DS 180 a DS 350
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.