Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Triedenie
Boli nájdené položky (20) s 24 verziami
Test tips are compatible with all 4 mm measuring leads
The modular design fits all 4 mm plug-in connectors
Ideal for establishing electrical contact for control systems such as injection nozzles, MAP sensors, TPS sensors and Weather-Pack connectors
Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
Pre multi-tester
Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Flexibilná
Jemný
Na kontrolu pomocnej napájacej jednotky pri štartovaní spaľovacích motorov
Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.