V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Profesionálna sada tlačných tyčí
Bazálna technológia umožňuje pracovať s výnimočným polomerom ohybu, poskytuje vysokú stabilitu tvaru a praktickú nezničiteľnosť
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
Žiadne dotýkajúce sa hrany alebo kríženia závitov
Sada 19 kusov, v praktickom úložnom puzdre
- 2 x žltá tlačná tyč ∅ 4,6 mm 1 000 mm M6
- 3 x čierna tlačná tyč ∅ 5,6 mm 1 000 mm M6
- 5 x červená tlačná tyč ∅ 7,6 mm 1 000 mm M6
- 1 x klzný hák s funkčným hrotom M
- 1 x LED svetlo M6 (1 x Micro/AAA/LR03 – nie je súčasťou balenia)
- 1 x systém Powerglider M6
- 1 x magnet M6
- 1 x guľová reťaz 0,5 m M6
- 1 x očko s krúžkom M6
- 1 x záchytný háčik M6
- 1 x spojovací závit M6
- 1 x úložné puzdro
Stropné podhľady, podpodlahové inštalácie, suché múry, káblové kanály, káblové šachty bez vedenia kábla alebo káble, ktoré sú príliš ohybné pre štandardné systémy na ťahanie káblov dostupné na trhu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!