Na registráciu a využívanie všetkých funkcií e-shopu vám stačia tri kroky.
Predaj len živnostníkom
Outlet
Predajne
Katalógy
Klikni a vyzdvihni
Blog
0800 121 854
Triedenie
Boli nájdené položky (9) s 13 verziami
Vysokokvalitný hliník zabezpečuje výnimočnú ochranu okrajov a rohov
Protection for plasterboard edges (135°)
Göppinger profile
Profil Göppinger
Protection for plasterboard edges (90°)
Univerzálna aplikácia na rohy od 50° do 180°
Na vytváranie presných, stabilných a rovných hrán
Rozdielne bočné strany
Is water-activated and self-adhesive to create the perfect edge when dry walling
K dispozícii sú ďalšie výsledky vyhľadávania. Na dosiahnutie presnejšieho výsledku špecifikujte, prosím, svoje údaje bližšie.
Pozrite sa na toto alebo použite iný termín vyhľadávania.