V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Náterová farba na plasty Plast PT® na oživenie plastov
Na oživenie všetkých plastových častí na vozidle
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Vysokokvalitná emulzná náterová farba na plasty
- Oživuje vyblednutú farbu plastov
- Jednoduché používanie
- Neaplikujte ani neskladujte pri teplotách nižších ako +7 °C
Pri nanášaní je plastová farba citlivá na vlhkosť. Preto nenanášajte, keď prší, a krátko po nanesení zabráňte styku s vodou.
Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
Náterová farba Plast-PT na plasty sa nesmie miešať s farbami iných výrobcov, pretože osobitné vlastnosti sa už nemusia dosiahnuť.
V prípade požitia škodlivý. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Nárazníky, strechy zo syntetickej kože, skladacie strechy (vrátane tkanivových), plastové interiérové dosky, gumové časti, hadice na vodu, panely stúpadiel atď.
Pred použitím pretrepte. Navlhčite špongiu vodou a plasty, ktoré sa budú ošetrovať, vyčistite drsnou stranou špongie. Špongiu mierne vyžmýkajte. Na hladkú stranu špongie naneste náter na plasty a rovnomerne ho votrite na ošetrovanú časť. Po nanesení nadbytočnú farbu utrite z líšt a lakovaných povrchov. Náter na plasty, ktorý zaschol na nádobe, sa môže uvoľniť navlhčeným náterom na plasty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!