V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranné rukavice SOFTFLEX ECOLINE
Univerzálne ochranné rukavice šetriace zdroje, s vynikajúcim pohodlím pri nosení a optimálnou obratnosťou a úchopom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Maximálne pohodlie
- Špeciálny, priedušný poťah z nitrilovej peny a polyuretánu na báze vody s veľmi dobrou priľnavosťou za mokra aj za sucha
- Mäkká, bezšvová, trubičková podkladová tkanina s optimálnym strihom, ktorá je šetrná k pokožke
Tkanina, ktorá šetrí prírodné zdroje, vyrobená z približne 88 % recyklovaných PET fliaš
Balenie 100 % bez plastov
Kompatibilné s dotykovými obrazovkami
Pre ľahké až stredne náročné práce vyžadujúce dobrý úchop a vysokú mieru flexibility, ako sú práce pri montáži a v dielňach, mechanické a skladové/logistické úkony a na použitie pre obchodníkov a v priemysle.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!