Zvukovoizolačné obloženie
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zvukovoizolačné obloženie
Na absorpciu zvuku, tepelnú izoláciu a vizuálne vylepšenie kapoty motora, batožinového priestoru, dverí atď.
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
- Rohože z polyuretánovej mäkkej peny
- Farba: pena: šedá; horná vrstva: čierna
- S uzavretou vysoko elastickou polyuretánovou hornou vrstvou na jednej strane
- Samolepiace
- Odolnosť voči vode, slanej vode, motorovému oleju, palivám, rozpúšťadlám atď.
- Nepriepustné pre vzduch a väčšinu tekutín
- Vysoká pevnosť lepenia
- Odolnosť voči teplotám -30 °C až +80 °C (1 hod. pri + 180 °C)
Požiarne vlastnosti peny zodpovedajú norme FMVSS 302
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!