V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protipožiarna malta
Protipožiarna malta na báze sadry. Dodávaná vo forme prášku a s obsahom anorganických spojív a perlitu. Pre protipožiarne maltové tesnenie zmiešaných prestupov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zabezpečuje tesnenie proti požiaru a dymu
- Nízke uvoľňovanie nebezpečných látok
- Dobrá priľnavosť k mnohým povrchom: Betón, murivo, tehla, Leca, sadrokartón atď.
- 1% rozpínanie pri vytvrdzovaní
- Mechanická odolnosť bez výstuže
- Rozostupy od 0 mm
- Požiarna odolnosť až do EI 240
Pri použití v protipožiarnych deliacich priečkach sa musia dodržiavať nariadenia ETA 21/0081 a pokyny na montáž spoločnosti Würth.
ETA 21/0081
Pre protipožiarne utesnenie zmiešaných prestupov káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov, horľavých a nehorľavých rúr v pružných deliacich stenách, masívnych stenách a masívnych podlahách.
Viac informácií o obsadení a priečkach nájdete v norme ETA 21/0081 a montážnom návode Würth
1. Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty a prachu. Pred nanesením dokonale namočte povrch a jednotlivé vrstvy.
2. Kovové rúry náchylné na koróziu je nutné ošetriť primárnym náterom.
3. V prípade potreby vytvorte debnenie z panelu minerálnej vlny a menšie zvyšné medzery uzavrite akrylátom ACR 240.
4. Najskôr pridajte čistú vodu, potom do nádoby na miešanie pridajte maltu. Poriadne zamiešajte. Na 1 l vody pridajte približne 2 l malty. Pri miešaní pridávajte vždy najskôr vodu.
5. Naplňte dieru maltou do požadovanej hĺbky. Zaplňte všetky medzery.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!