V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protipožiarna pena Würth
Protipožiarna pena na protipožiarne utesnenie lineárnych spojov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spomaľujúca horenie, 1 komponent, rozpínajúca montážna pena:
- Triedy požiarnej odolnosti až do EI 180
- Šírka spoja do 30 mm
- Zaistí utesnenie proti ohňu a výbušným plynom
- Vhodná pre vytláčaciu pištoľ
- Veľmi dobrá priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
- Možno používať na stavebných materiáloch, ako je napr. betón, murivo, hlinená tehla, Leca, malta atď.
- Veľmi dobré izolačné vlastnosti
Použitie na protipožiarne tesnenia spojov musí byť v súlade s normou ETA 21/0517 a pokynmi na montáž spoločnosti Würth. Vytvrdnutú penu chráňte pred UV žiarením a prekryte ju napr. omietkou, páskou alebo silikónom.
ETA-21/0517
Utesnenie vertikálnych a horizontálnych konštrukčných spojov v plných stenách (hrúbka viac ako 150 mm) v súlade s normou ETA-21/0517.
Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Povrch musí byť čistý, bez prachu a mastnoty. Navlhčite povrch vodou. Pri aplikovaní peny držte nádobu vo vertikálnej polohe s ventilom otočeným smerom dole. Na dosiahnutie rýchlejšieho a rovnomernejšieho vytvrdnutia navlhčite vodou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!