V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vrstva FPMF
Vysokovýkonná ablatívna vrstva na protipožiarne utesnenie lineárnych spojov a priečok.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Protipožiarna ochrana na báze vody, ktorá obsahuje odolný polymérny systém s vnútornými plnivami a nehalogénovanými spomaľovačmi horenia.
- Trieda odolnosti voči požiarom do EI 240, EI 240 C/U pre hrúbku mokrej vrstvy 1 mm
- Neobsahuje halogény
- Zaistí utesnenie proti ohňu a výbušným plynom
- Po vytvrdnutí odolné voči mikrobiálnej činnosti, vodnej triešti a mrazu
- Vytvrdnutá vrstva zostáva pružná
Pred použitím v úlohe protipožiarne priečky alebo tesnenia spojov je potrebné overiť schválenie systému a prečítať si pokyny na montáž.
Prepážky ETA-22/0080
Lineárne spoje ETA -22/0082
Na protipožiarne rozdelenie káblov a potrubí v systéme FPMF BOARD. Systém je určený na vnútorné priečky v plných stenách, plných stropoch a ľahkých deliacich priečkach.
Vrstva FPMF môže slúžiť aj na protipožiarnu ochranu vodorovných lineárnych spojov v masívnych stropoch a stenách.
Nanášajte štetcom alebo bezvzduchovým rozprašovacím zariadením priamo na povrch dosky z minerálnych vlákien. Naneste rovnomernú vrstvu. Zabezpečte správnu hrúbku mokrej vrstvy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!