V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protišmyková rohož
Riešenie, ktoré šetrí čas a náklady, pričom súčasne zvyšuje koeficienty priľnavosti a kĺzania a znižuje počet popruhov potrebných na zaistenie nákladu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Spĺňa požiadavky normy VDI 2700 Blatt 15 a VDI 2700 Blatt 9
Protišmykové rohože Regupol® presahujú túto minimálnu požiadavku o 15 – 50 % v závislosti od kombinácie použitého materiálu
Odolnosť voči UV žiareniu, chloridu sodnému, palivám atď.
Jednoduché čistenie: stačí vytriasť, povysávať, umyť alebo v prípade potreby vyčistiť pomocou vysokotlakového čističa
- Šetria čas a materiál: v závislosti od rozmerov možno pomocou jednej podložky zabezpečiť proti kĺzaniu 2 palety
- Možná likvidácia s komunálnym odpadom podľa kódu odpadu EAK 070299 pri súčasnom dodržiavaní miestnych nariadení
- Možno taktiež použiť na ochranu tovaru pred poškodením alebo ako podlahové rohože
Na zaistenie dobrých protišmykových vlastností je potrebné povrch dôkladne očistiť.
Keďže vypočítanie externých vplyvov v praxi je náročné (vlhkosť, znečistené povrchy nákladu atď.), odporúčame, aby ste pri výpočte požiadaviek na zaistenie pomocou našej kalkulačky LASI (obj. č. 0990 120 009) použili koeficient trenia 0,6 µ.
Rohož možno použiť niekoľkokrát predtým, ako dosiahne zákonný stav likvidácie podľa testov, ktoré realizovala spoločnosť VDZ Dortmund.
Rohož dosiahne zákonný stav likvidácie, keď sa na nej objavia trhliny, diery alebo sa deformuje, prípadne ak príde do kontaktu s olejmi, palivom, chemickými látkami atď.
Základný materiál protišmykových rohoží tvorí značkový produkt Regupol® 7210 LS plus, na báze SBR/NBR a testovaný rôznymi výskumnými ústavmi vrátane Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH
- Sila v ťahu zodpovedá norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²
- Predĺženie pri pretrhnutí podľa normy DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!