Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Protišmyková rohož

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Protišmyková rohož

Na zaistenie nákladu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Zodpovedá usmerneniam normy VDI 2700, hárok 14



Obklad z mäkkej PVC peny



Hrúbka len 3,0 mm


Preto je úplne flexibilná, ľahká, nenáročná na miesto a odolná voči deformácii



Vyrovnáva drobné povrchové nerovnosti



Je možné použiť na obidvoch stranách



Uzatvorený povrch


Nezadržiava tekutiny, preto sa na nej netvorí námraza v zimných mesiacoch



Vysoký koeficient klzného trenia


0,8 – 1,0 μ



Odolnosť voči roztrhnutiu


  • Pozdĺžny smer ≥ 352 N/5 cm

  • Priečny smer ≥ 176 N/5 cm


Predĺženie pri roztrhnutí


  • Pozdĺžny smer ≥ 22 %

  • Priečny smer ≥ 21 %