Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu
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
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Upozornenie
- S dvojitou navarenou základňou
- Navarovacia podpera je zvarená po celom obvode s výnimkou oblasti odtoku
- Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb
- V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania
- Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!