V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prstencová priechodka
Priestorovo úsporný upevňovací bod s pružinou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Navarovací kruhový blok s jednou navarenou základňou na viazanie nákladu
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb. V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania.
Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!