Elastická tesn. páska na škáry
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elastická tesn. páska na škáry
Vysoko pružný tesniaci systém na škáry využívajúci protipožiarnu impregnovanú polyuretánovú penu
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vopred lisované pásky na jednoduchú a rýchlu inštaláciu
- Rozpínacia a samolepiaca pre jednoduchú inštaláciu
- Objemová hmotnosť pribl. 170 kg/m³
- Zabezpečuje tesnenie proti požiaru a dymu
- Odolná voči UV a vode
- Kompatibilná so silikónovými a akrylátovými tesniacimi hmotami
- Tesniaca škárovacia páska neobsahuje silikón.
- Rýchle a čisté použitie
- Jednoduché použitie bez špeciálnych nástrojov
- Veľmi dobrá zvuková izolácia a tepelná ochrana
- Kategória trvania protipožiarnej odolnosti F 120
- Bez lámania v miestach škárovania
- Nevyžaduje sa predbežné vlhčenie
Upozornenie
Rozmery 18/70 x 50, 18/70 x 100, 22/90 x 50 a 22/90 x 100 na vyžiadanie
- Trieda stavebného materiálu DIN 4102 - B1
- Certifikát o skúške stavebného materiálu: P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift
- Európske technické posúdenie ETA-19/0060
Oblasť použitia
- [L] Systém škárovania P
- Na dilatačné škáry v stenách, strope a spojoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!