Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 1
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 2
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 3
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 4
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 5
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 6
Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2 - 7

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Račňový skrutkovač so zásobníkom Automobily/kovovýroba, typ 2

Vybavený 12 hrotmi

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Čepeľ: Kruhová čepeľ s magnetom, svetlé pochrómovanie



Špička: DIN 3126-D 6.3



Výkonný račňový skrutkovač


28 zubov, max. uťahovací moment 20 Nm.



Výkonné a rýchle skrutkovanie


Skrutkovanie jednou rukou s možnosťou jednoduchej zmeny smeru počas práce pomocou druhej ruky.



Výhoda funkcie račne


Nie je potrebné meniť polohu ruky. To umožňuje rýchle a efektívne použitie v najrôznejších situáciách počas montáže.



2-zložková rukoväť


Veľmi tenký račňový skrutkovač pre optimálny prenos energie a pohodlnú manipuláciu.



Zásobník na hroty umožňujúci uloženie max. 12 hrotov


Vysúvateľný, otočný zásobník umožňuje rýchlo nájsť potrebný hrot.



1/4" hroty s farebným kódovaním


Rýchlo si nájdite hrot, ktorý potrebujete, pomocou systému farebného kódovania spoločnosti Würth – ten správny hrot pre každú skrutku.



Cvaknutie pri upevnení


Správne upevnenie zásobníka na hroty sa potvrdí zreteľným cvaknutím.