V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Račňový popruh s dlhou račňou pre náročné aplikácie
Bezpečne testované GS, upínacia račňa s dvojbodovým hákom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Umožňuje prácu v obmedzených priestoroch
Nízka celková výška
Vysoká stabilita
- Pevná štruktúra
- 4 ozubené kolieska, pričom každé má 20 zubov
Jednoduché uvoľnenie bez použitia veľkej sily, dokonca aj pri vysokej sile napnutia
Nízka úroveň predĺženia < 5 %
Vysoko elastická polyesterová látka
Nižší počet potrebných priväzovacích popruhov
Sila prednapnutia 600 daN
Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku
- Sila prednapnutia nad 600 daN aplikuje na náklad vyšší tlak, v dôsledku čoho môže dôjsť k poškodeniu tovaru
- Priväzovacie popruhy s farebným popruhovým pásom nie sú 100% farbostále. Pri používaní v pretrvávajúcom daždi môže dôjsť k vzniku škvŕn.
V súlade s normou EN 12195-2
Schválenie GS
Vhodný na zaistenie papierových roliek v tlačiarenskom priemysle, drevársky priemysel, montované betónové komponenty atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!