V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Račňový skrutkovač so zásobníkom, automobily/kovovýroba
Vybavený 12 hrotmi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čepeľ: Kruhová čepeľ s magnetom, svetlé pochrómovanie
Hrot: DIN 3126-D 6.3
Účinný račňový skrutkovač
28 zubov, max. uťahovací moment viac než 20 Nm.
Výhoda funkcie račne
Nie je potrebné meniť polohu ruky. To umožňuje rýchle a efektívne použitie v najrôznejších situáciách počas montáže.
Zásobník na hroty umožňujúci uloženie max. 12 hrotov
Vysúvateľný, otočný zásobník umožňuje rýchlo nájsť potrebný hrot.
1/4" hroty so systémom farebného kódovania
Rýchle vyhľadávanie hrotov pomocou systému farebného kódovania spoločnosti Würth – ten správny hrot pre každú skrutku.
Obsah: 13 kusov
- 1 prázdny račňový skrutkovač
- Jeden hrot z každého z typov PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; 4 mm vnút. šesťhran; 5 mm vnút. šesťhran; 6 mm vnút. šesťhran; plochý 0,6 x 4,5 mm; 1/4-palcový spojovací prvok
Pre automobilový a kovovýrobný priemysel.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!