Prepínacia račňa 1/4“ 8 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prepínacia račňa 1/4“ 8 ks
S integrovaným zásobníkom hrotov vrátane 7 hrotov
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Najdôležitejšie veľkosti hrotov sú vždy po ruke
- V integrovanom zásobníku na šesť hrotov sú najdôležitejšie veľkosti hrotov, to všetko v jednom nástroji
- Zásobník na hroty je vyrobený z PP plastu vystuženého sklenými vláknami s magnetmi, čo zaručuje bezpečné uchytenie hrotov
Veľmi robustný a elegantný dizajn
- Račňa s čiernym povrchom má kompaktnú hlavu s prepínacou páčkou a jemné zúbkovanie so 60 zubami
- Maximálny uťahovací moment je 50 Nm
- Hliníková rukoväť je ľahká, stabilná a odolná voči korózii
Môže sa jednoducho používať dokonca aj v mimoriadne stiesnených priestoroch
- Nízka celková výška a dĺžka
- Malý uhol spätného pohybu vďaka jemnému ozubeniu
Obsah balenia:
- 1x 1/4“ račňa s integrovaným zásobníkom
- 1x hrot PH1, PH2
- 1x hrot TX20, TX25
- 1x šesťhranný hrot 3 mm, 4 mm
- 1 x plochý hrot 0,8 x 5,5 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!