V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Račňový skrutkovač so zásobníkom, drevo/stavba
Vybavený 12 hrotmi
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čepeľ: kruhová čepeľ s magnetom, svetlé pochrómovanie
Profil: DIN 3126-D 6.3
Vysokovýkonný račňový skrutkovač
28 zubov, max. uťahovací moment nad 20 Nm.
Výhoda funkcie račne
Nevyžaduje sa opakované nastavenie uchytenia. To umožňuje rýchle a efektívne použitie v najrôznejších situáciách počas montáže.
Zásobník na hroty pre max. 12 hrotov
Vyťahovací otočný zásobník na rýchle vyhľadanie požadovaného hrotu.
1/4-palcový hrot so systémom farebného označenia
Rýchle vyhľadávanie hrotov pomocou systému farebného označenia spoločnosti Würth— ten správny hrot pre každú skrutku.
Pre drevársky a stavebný sektor.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!