Rastrový klin
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rastrový klin
Profesionálne a všestranné montážne pomôcky na balenie, vyrovnávanie, zarovnávanie a ďalšie práce.
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
- Pílový povrch umožňuje presné zarovnanie bez zošmyknutia v prírastkoch po 0,5 mm (1 zub = 0,5 mm)
- Extrémne vysoké zaťaženie až do 6 750 kg v jednej záťaži
- Spoľahlivá kročajová izolácia
- Vhodné na univerzálne použitie: Bezproblémové rezanie, vŕtanie, klincovanie, skrutkovanie atď.
- Odolné proti hnilobe, odpudzuje vlhkosť, testovaná prevádzková životnosť až 100 rokov
- Bez obsahu plastifikátorov
- Vďaka výraznému šetreniu času zaručuje ekonomicky efektívnu prácu
- Nevyžaduje časovo náročné rezanie okrajov na potrebnú dĺžku
- Šetrí čas spracovania, ktoré trvá niekoľko sekúnd, keďže na presné nastavenie správnej hrúbky základne stačí jediný pohyb
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!