Súprava nástrčných kľúčov na kardanový hriadeľ 6 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava nástrčných kľúčov na kardanový hriadeľ 6 ks
Na montáž a demontáž matíc hnacích hriadeľov a kardanových hriadeľov.
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
Obsah balenia:
- 1 x od každej vložky nástrčkového kľúča, AF 30, 32, 36 mm x 85 mm (pre použitie v exteriéri, dvojitý šesťhran)
- 1 x od každej vložky elektrického skrutkovača, AF 14, 17, 19 mm x 85 mm (pre použitie v interiéri, šesťhran)
Oblasť použitia
Univerzálny a pre poľnohospodársku techniku
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!