Recyklačný systém Select II Orga
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Recyklačný systém Select II Orga
Na optimálne triedenie odpadu v podlahových jednotkách s organizačnou zásuvkou pre lepšiu organizáciu a usporiadanie
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
- Pre šírku rámu 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)
- Pre výšku inštalácie min. 458 mm
- Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik
- Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek
- Flexibilné a univerzálne nádoby v organizačnej zásuvke pre lepšiu organizáciu a usporiadanie
- Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov
- Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania
- Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom
- Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!