Redukčný krúžok Multi-Fix
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Redukčný krúžok Multi-Fix
Redukčný krúžok umožňuje veľmi jednoduché nastavenie priemeru otvoru a tým umožňuje použitie všetkých diamantových rezných kotúčov bez časovo náročných montážnych prác.
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
- Obojstranne použiteľný a opakovane použiteľný: Zmenšenie otvorov 25,4 alebo 22,23 mm na 20,0 mm alebo 25,4 mm na 22,23 mm
- Bezpečné, rýchle a jednoduché zaistenie vďaka mimoriadne veľkej kontaktnej ploche
- Vyhovuje európskej norme EN13236
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!