Ventilačná jednotka WSH AIR III Pre Automatická zváracia kukla WSH AIR III 5-13 a
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ventilačná jednotka WSH AIR III Pre Automatická zváracia kukla WSH AIR III 5-13 a
Ventilačná jednotka na prívod filtrovaného čerstvého vzduchu počas zvárania a brúsenia
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Výkonný 3-stupňový prietok vzduchu: 170/210/240 l/min
- Konštantný prúdenie vzduchu vďaka monitorovaniu snímačmi
- Zariadenie sa samo otestuje pri každom zapnutí
- Maximálny stupeň ochrany TH3P EN 12941 (filtrácia 99,8 % pevných častíc a dymu)
- Dobrá dĺžka životnosti vďaka filtračnej ploche 0,5 x 0,5 m
- Výkonná lítium-iónová batéria s indikátorom úrovne nabitia batérie a až 18 hodinami prevádzky
Upozornenie
Možno nosiť dlhší čas vďaka aktívnej cirkulácii čerstvého vzduchu
Oblasť použitia
- Možno ju použiť v spojení s Automatická zváracia kukla WSH AIR III 5-13 pre všetky procesy elektrického zvárania a v spojení s pre všetky brúsne práce
- Možno použiť pre všetky maliarske práce s farbami na vodnej báze, keď sa nevyžaduje ochrana proti výbuchu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!