V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rezný kotúč na oceľ
Vysoko výkonný štandardný kotúč s vynikajúcimi hodnotami výkonnosti.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Štandardný rezný kotúč so spojivom zo syntetickej živice zosilnený vláknitým materiálom
- Na ručné rezanie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
- Uskladnenie: Suché prostredie, pri izbovej teplote 20 °C
- Pracujte iba s vhodným ochranným odevom.
- Pri rezaní vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu).
- Používajte len nepoškodené kotúče.
- Počas práce nezasekávajte/nenakláňajte kotúče. Zvýšené riziko zlomenia!
- Zabezpečte primeraný kontaktný tlak.
- Rezné kotúče vždy upnite (rovné vyhotovenie) tak, aby kovový krúžok smeroval k stroju.
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
Všeobecná konštrukčná oceľ, vysoko pevná konštrukčná oceľ, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, tvrdená oceľ
Rezanie pevných materiálov, potrubí, profilov a plechov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!