Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Fréza z pevného karbidu Multi Performance
Univerzálna vysokovýkonná fréza na oddeľovanie bodových zvarov a všetkých typov materiálových spojov na všetkých plechoch karosérie vrátane ultrapevných komponentov (oceľ BTR, BOR, WU atď.) na všetkých druhoch vozidiel, napr. na predných stĺpikoch, stredových stĺpikoch, prahoch atď.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.




Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Umožňuje spoľahlivé oddelenie mimoriadne pevných bodových zvarov
Inovatívna geometria rezných hrán s dokonalou rovnováhou medzi ostrými reznými hranami a vysokou stabilitou
Umožňuje presné rezanie aj pri hrubých bodových zvaroch alebo zakrivenom materiáli
Inovatívna geometria plôch, ktorá dokonale kombinuje výhody vrtáka a frézy
Veľmi dobrá funkcia pri bodovom vŕtaní
Strediaci hrot s dvoma reznými hranami nad stredom
Vyžaduje sa minimálna sila
Ostré prevedenie reznej hrany
Chod s nízkymi vibráciami
Štyri rezné hrany s mimoriadne nerovnomerným stúpaním
Mimoriadna odolnosť a pevnosť
Výrazne dlhšia životnosť v porovnaní s konvenčnými vrtákmi z pevného karbidu na bodové zvary
Viacvrstvový povlak AlTiN na ochranu proti opotrebovaniu
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 950 °C
- Veľmi pevné a odolné voči opotrebovaniu (tvrdosť pribl. 3300 HV)
- Znížený prenos tepla na plech karosérie (nedochádza k vytvrdzovaniu, taveniu lepidla ani temperovaniu farieb)
- Viacvrstvová štruktúra pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje spekaniu materiálu)
3-ploché skľučovadlo na rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu s ručnými vŕtačkami
- Žiadne otáčanie v skľučovadle
- Optimálny prevod pohonu
- Ochrana skľučovadla na vrtáky pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla a vrtáky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. Vario Drill, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
- Správna dĺžka nástroja pre každú aplikáciu: Krátka verzia zaručuje pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch (napr. v podbehoch kolies), zatiaľ čo dlhá verzia zaručuje ľahký prístup k nízko položeným bodovým zvarom (napr. na prahoch)
- Vŕtací priemer 9 mm zaručuje spoľahlivé vŕtanie bodu zvaru a jeho oblasti tepelného vplyvu (výhoda oproti priemeru 8 mm). Okrem toho, vytvorený otvor nie je taký veľký, aby bolo potrebné nadmerné plnenie pri opätovnej montáži karosárskych dielov (výhoda oproti 10 mm priemeru)
Vhodný na použitie vo vŕtačkách s trojčelusťovými skľučovadlami
Na odvŕtanie akéhokoľvek typu materiálového spoja:
- Rezanie bodových zvarov
- Orezávanie nitových spojov
- Rezanie jednotlivých vrstiev
- Orezávanie trecích prvkov zvarov
- Orezávanie skrutiek s prietokovým otvorom
- Pevný karbid sa vyznačuje extrémnou tvrdosťou, a preto sa ľahko láme, ak s ním správne nemanipulujete
- Krok 1: Odstráňte ochranný kryt. Rezný vrták upnite do trojhranného skľučovadla stroja. Skontrolujte sústrednosť.
- Krok 2: Rezný vrták vložte do stredu bodového zvaru bez vyvíjania tlaku a spustite na plné otáčky.
- Krok 3: Keď sa dosiahnú plné otáčky, úplne ponorte do bodového zvaru.
- Krok 4: Pri vyťahovaní rezného vrtáka nechajte vrták voľne otáčať.
- Za žiadnych okolností nedovoľte, aby vrták prišiel do náhleho kontaktu s vŕtaným materiálom, aby došlo k bočnému nárazu alebo aby vrták spadol.
- Používanie chladiaceho/lubrikačného prostriedku nie je potrebné
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!