V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Otočné kovanie rohovej jednotky VS COR Wheel
S 2/4 polkruhovým podstavcom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Môže sa použiť na ľavej aj pravej strane
Priečinky sa vyklápajú jednotlivo
Spodná polica sa automaticky vychýli pri otvorení dvierok
- Perfektný prístup
- Jednoduché ošetrovanie
Priečinky s obvodovou koľajničkou z oceľového drôtu ø 7 mm, vysoký lesk, pochrómované
Pôsobivý vzhľad
Polica po celej dĺžke, biela, hrúbka 16 mm
- Veľká úložná priehradka
- Maximálne využitie úložného priestoru v rohovej skrinke
Vrchná polica sa dá inštalovať v rôznej výške
- Maximálne využitie priestoru
- Výšku je možné nastaviť aj po inštalácii
Jednoduchá montáž
Jednoduché zaistenie stĺpika v polohe na stredovom stĺpiku
Úplne možná následná montáž
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!