V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nekonečný plastový rohový profil
Univerzálna aplikácia na rohy od 50° do 180°
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pevne upevnené bočné strany, stredová časť nie je z plastifikovaného PVC
Zachováva si pevnosť aj po ohnutí
Produkt bez obmedzenia dĺžky
- Jednoducho odstrihnite požadovanú dĺžku pomocou nožníc
- Žiadny odpad
Praktický zásobník
- Úspora priestoru vo vozidlách a skladoch
- Produkt je trvalo chránený
Kónus pre bočné strany do 0,6 mm
Pre tenké vrstvy
Ochrana pre hrany sadrokartónu (50° až 180°)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!