V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rotačný laser RL1-18
Špeciálne určený na vonkajšie použitie. Mimoriadne robustný s dlhou životnosťou a ľahkou ovládateľnosťou. Vďaka kompozitnému puzdru vystuženému sklenenými vláknami je model RL1-18 ideálny na použitie na staveniskách.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na horizontálnu prácu v exteriéri aj interiéri
Možnosť manuálneho naklonenia v jednej osi
Maximálna rýchlosť otáčania 2000 ot./min
- Z rotujúceho lúča vznikne presná čiara na stene
Režim skenovania na zvýšenie viditeľnosti v nepriaznivých podmienkach
Automatické monitorovanie vodorovnosti
- Zabraňuje chybám nivelácie spôsobených vetrom, mäkkými povrchmi a nárazmi do statívu.
Šetrí čas
- Automatické samonivelovanie trvá len pár sekúnd
Trieda ochrany IP 55
- Odolnosť proti prachu, ochrana proti striekajúcej vode
Výdrž batérie 30 h (lítiovo-iónová batéria)
- Možnosť dobíjania zariadenia pomocou nabíjacej zásuvky
Na prenos vodorovných úrovní, horizontálne vyrovnávanie v interiéri a exteriéri, monitorovanie výkopov základových jám, zavesenie stropov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!