Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Špeciálny štvorhranný čap 8 mm vždy upevnený v kľučke dverí na jednej strane
- Uskladnenie: Z oboch strán s plastovým uložením v základnej rozete
- Montáž: Na oboch koncoch skrutkami do drevotriesky pre čo najlepšie uchytenie rozety
- Vlastnosti: Rukoväť s priebežným oceľovým jadrom
- Vysoký stupeň odolnosti voči rozpúšťadlám
- Žiadny elektrický náboj
- Vysoká retencia tvaru pri vysokých a nízkych teplotách (-40 °C až +100 °C)
- Žiadny vplyv na zdravie alebo hygienu
Špeciálny štvorhranný čap 8 mm je upevnený v kľučke dverí na jednej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre súkromné obytné priestory, napr. interiér, kúpeľňa a vchodové dvere do bytov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!