Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálny 8 mm štvorhranný čap vždy upevnený v kľučke dverí na jednej strane
Uskladnenie: S plastovým ložiskom v základnej rozete na oboch stranách
Montáž: Pripevňuje sa na oboch koncoch pomocou skrutiek do drevotriesky
Najlepšie možné uchytenie rozety
Vlastnosti: Rukoväť s priebežným oceľovým jadrom
Vysoký stupeň odolnosti voči rozpúšťadlám
Žiadny elektrický náboj
Vysoká retencia tvaru pri vysokých a nízkych teplotách (-40 °C až +100 °C)
Žiadny vplyv na zdravie alebo hygienu
Špeciálny štvorhranný čap 8 mm je upevnený v kľučke dverí na jednej strane
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Pre súkromné obytné priestory, napr. interiér, kúpeľňa a vchodové dvere do bytov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!