Rozpínacia páska
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Úplne bezúdržbový. Môže sa inštalovať v extrémne stiesnených priestoroch. Nie je potrebné vŕtanie ani upchávanie
- Výnimočne pružný materiál
- Vďaka vysokej flexibilite je vhodná pre potrubia s rôznym priemerom
- Priľahlé manžety možno upevniť bez rozstupov
- Materiál odolný voči vode
- Samolepiaci
Doklad o výkone (Pub)
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2453
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2312
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84375.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84376.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84389.jpg)
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2453
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2312
Oblasť použitia
Na použitie v systéme F3
Prepážka na potrubie I plus/I ISO
- Pre stenové a stropné kanále v plných konštrukčných komponentoch a ľahkých priečkach
- Protipožiarna trieda: ohňovzdorná
- Na horľavé potrubia s triedami stavebných materiálov B1 a B2 I plus: S vonkajším priemerom potrubia až do 160 mm pre steny a 200 mm pre stropy/I iso: S vonkajším priemerom potrubia do 110 mm v stropoch a stenách.
- Pre potrubia vyrobené z plastov vystužených minerálmi
- Presné špecifikácie sú uvedené vo všeobecnom schválení typu konštrukcie I plus Z-19.53-2453/všeobecnom schválení typu konštrukcie Z-19.53-2312 a v návode na inštaláciu.
- F 90 v plných a ľahkých priečkach s hrúbkou steny ≥ 100 mm
- Možno použiť na plynové potrubia v súlade s pracovných hárkom DVGQ G600
- F 90 v pevných stropoch s hrúbkou ≥ 150 mm
- Pre steny sú potrebné dve manžety; pre stropy je potrebná len jedna manžeta na spodnej strane
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!