V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rozpínací pás dB
Samolepiaca s funkciou tlmenia zvuku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Absolútne bezúdržbová
- Rozpínacia páska dB je samolepiaca
- Zabezpečuje tesnenie proti požiaru a dymu
- Jednoduchá montáž
- Možný jednoduchý prechod z liatinového potrubia k plastovému potrubiu priamo poza strop
- Izolácia nad stropom je možná len s použitím minerálnej vlny, vyžaduje sa hrúbka izolácie ≥ 30 mm s objemovou hmotnosťou ≥ 40 kg/m³
- Jednoduché ovinutie okolo konektorov SML pomocou pásky počas inštalácie
- Medzi jednotlivými dielmi minerálnej vlny nie sú povolené žiadne rozstupy
- Produkty sú vhodné pre všetky priemery potrubia
Dĺžky izolácie dielov minerálnej vlny nad stropom
- Priemer potrubia až do DN 50 ≥ 10 cm
- Priemer potrubia až do DN 125 ≥ 30 cm
Rozpínacia páska dB musí byť vždy ovinutá okolo liatinového potrubia po celej dĺžke stropu
Dodržiavajte taktiež informácie uvedené v pokynoch na montáž a na certifikáte o testovaní P-3375/440/09-MPA BS
Správa o zvukovom teste P-BA 18/2009
Na použitie v systéme [G2]
Prepážka na potrubie, rozpínacia páska [G2]
- Pre stropné potrubia v plných stropoch vyrobených z betónu alebo pórobetónu, ktoré majú ≥ 150 mm
- Trieda požiarnej odolnosti R30, R60, R90 podľa normy DIN 4102, časť 11
- Pre nehorľavé potrubia vyrobené z liateho kovu (SML) ≤ DN 125
- V plných stropoch z betónu alebo pórobetónu s hrúbkou ≥ 150 mm
- Taktiež vhodné pre budovy s prísnejšími požiadavkami na ochranu proti hluku v súlade so smernicou VDI 4100
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!