V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rozpínací pás Plus
V prípade požiaru zväčší svoj objem
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rozstup navinutej izolácie môže byť 0 mm
- Jednoduchá inštalácia
- V prípade požiaru sa nerozteká
- Žiadna výmena materiálu v oblastiach požiaru
- Veľmi malé požiadavky na priestor
- Jednoduché zaistenie
Stenové a stropné kanály R 90 v plných komponentoch a v ľahkých deliacich stenách P-3333/2736-MPA BS
Informácie o materiáloch, vonkajších priemeroch potrubia, hrúbkach stien potrubia a hrúbky izolácie nájdete vo všeobecnom certifikáte o stavebnej skúške.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84393.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84399.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84398.jpg)
Stenové a stropné kanály R 90 v plných komponentoch a v ľahkých deliacich stenách P-3333/2736-MPA BS
Na použitie v systéme [H3]
Prepážka na potrubie, rozpínacia páska plus [H3]
- Trieda požiarnej odolnosti R 90 podľa normy DIN 4102, časť 11
- Pre stenové a stropné kanály pre nehorľavé potrubia, ktoré majú horľavú alebo nehorľavú izoláciu, napr. pre studené potrubie izolované studeným prírodným kaučukom
- Materiál sa umiestňuje okolo izolácie s hrúbkou 1,5 mm (minimálne jedna vrstva; viac vrstiev pri potrubiach s väčším priemerom v súlade s certifikátom o stavebnej skúške P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje sa na miesto pomocou samolepiacej vrstvy
Materiál sa umiestňuje okolo izolácie s hrúbkou 1,5 mm (minimálne jedna vrstva; viac vrstiev pri rúrach s väčším priemerom v súlade s certifikátom o stavebnej skúške P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje sa na miesto pomocou samolepiacej vrstvy
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!