V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rozpínacia páska, samolepiaca
Pri vystavení ohňu materiál zväčší svoj objem, čím spĺňa požiadavky nemeckých predpisov pre potrubné systémy (LAR) týkajúce sa potrubných kanálov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Keďže sa jedná o tovar dodávaný v rolke, pásku možno používať bez ohľadu na priemer potrubia
- Jednoduché spracovanie
- Taktiež vhodná na inštaláciu v obmedzených priestoroch
- Efekt akustického oddelenia
- Pri vystavení ohňu materiál zväčší svoj objem, čím spĺňa požiadavky nemeckých predpisov pre potrubné systémy (LAR) týkajúce sa potrubných kanálov
Odrežte rozpínacie pásy tak, aby zodpovedali obvodu potrubia. Pripevnite samolepiace pásy v jednej vrstve okolo potrubia. Ak je stena alebo strop hrubší ako 15 cm, musí sa okolo potrubia umiestniť druhý pás tak, aby pás pokrýval potrubie po celej hrúbke stropu alebo steny. Otvor v skelete sa teraz môže vyplniť betónom alebo cementovou maltou.
Vzdialenosti medzi jednotlivými vedeniami nájdete v aktuálnych predpisoch LAR.
- Národné technické schválenie DIBt ETA-18/1019
- Technická správa o meraní ochrany proti hluku
Na použitie v systéme [D1] + [G1]
- Protipožiarna pena 90 [D1]
- Rozpínacia prepážka na potrubie [G1]
- Pre stenové a stropné kanále v súlade so smernicami LAR (nemecké predpisy pre potrubné systémy)
- Pre nehorľavé potrubia s vonkajším priemerom do 160 mm a horľavé potrubia s priemerom do 32 mm
- Pre plné steny a stropy s hrúbkou od 80 mm a ľahké priečky s hrúbkou od 80 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!