V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rozpúšťadlo na mastnotu
Neutrálny a intenzívny čistič na základné čistenie a čistenie v rámci údržby
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Rýchly a výkonný čistič na odstránenie odolných zvyškov oleja a mastnoty v priestoroch kuchyne
- Vysokokvalitné zloženie zaručuje čistotu bez šmúh jedným úkonom
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Zaručujeme konzistentnú kvalitu produktov a vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a produkty naďalej vyvíjať. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Digestor, kuchynská doska, kuchynské skrinky, príborníky, sporák, obkladačky, plast, nehrdzavejúca oceľ, lakované drevo a oveľa viac.
Pri bežnom znečistení pribl. 50 – 150 ml v 10 l vody. V prípade silného znečistenia, napr. digestora, zrieďte s vodou v pomere 1 : 5, potom uvoľnené nečistoty opláchnite. V prípade extrémneho znečistenia, napr. pripáleniny na platni sporáka, použite neriedený produkt (skontrolujte kompatibilitu materiálu na skrytom mieste). Pri používaní s automatickým alebo vysokotlakovým čistiacim zariadením zrieďte 50 – 150 ml produktu v 10 l vody.
Možno taktiež používať v ultrasonických zariadeniach v ľubovoľnej koncentrácii.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!